Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindehülsen ANUBA, 47 mm für Brandschutztüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindehülsen ANUBA, 47 mm für Brandschutztüren
Gewindehülsen ANUBA, 47 mm für Brandschutztüren
Artikel-Nr.:
     4708-6415612
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     AUF-1447-WV
EAN/GTIN:
     4049086019410
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Gewindehülsen ANUBA, 47 mm für Brandschutztüren

Stahl verzinkt, für Brandschutztüren VSSM EI30
Weitere Informationen:
Bohr-ø:
13 mm
Bohr T/ø:
-/13 mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Hülsenlänge:
47 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Hülse
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.