Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürbänder ANUBA Top 320, 2-D, verzinkt, Höhe 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustürbänder ANUBA Top 320, 2-D, verzinkt, Höhe 87 mm
Haustürbänder ANUBA Top 320, 2-D, verzinkt, Höhe 87 mm
Haustürbänder ANUBA Top 320, 2-D, verzinkt, Höhe 87 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6418201
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     TO320SM-S-FR-WV S2
EAN/GTIN:
     4049086056729
Haustürbänder ANUBA Top 320, 2-D, verzinkt, Höhe 87 mm

2-dimensional einstellbares Haustür-Einbohrband stufenlose Seitenverstellung ohne Aushängen des Türblatts, durchgehender Achsbolzen, mit SM-Lager für Überschlagstärken ab 15 mm Tragkraft unter Prüfbedingungen 2 Bänder pro Türe ca. 100 kg 3 Bänder pro Türe ca. 120 kg
Weitere Informationen:
Bandart:
Einbohrband / Haustürband
Bandhöhe:
87 mm
Flügelbolzen:
ø 7 x 60 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
320,320
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Top,Top
Rahmenbolzen:
ø 9.8 x 60 mm
Rollen-ø:
20 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.