| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6418212 Herst.-Nr.: TO320SM-S-RA-WV-S S6 EAN/GTIN: 4049086157297 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haustürbänder ANUBA Top 320 EI30,2-D, verzinkt, Höhe 87 mm Rahmenbolzen 53 mm
2-dimensional einstellbares Haustür-Einbohrband für VSSM EI30 Brandschutztüren stufenlose Seitenverstellung ohne Aushängen des Türblatts, durchgehender Achsbolzen, mit SM-Lager, Flügelbolzen ø 7 x 100 mm für Überschlagstärken ab 15 mm Tragkraft unter Prüfbedingungen 2 Bänder pro Türe ca. 100 kg 3 Bänder pro Türe ca. 120 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Brandschutz | Bandart: | Einbohrband / Haustürband | Bandhöhe: | 87 mm | Flügelbolzen: | ø 7 x 100 mm | H/B/S Platte: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl verzinkt | Material: | Stahl | Modellbezeichnung: | 320 EI30,320 EI30 | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | Top,Top | Rahmenbolzen: | ø 9.8 x 53 mm | Rollen-ø: | 20 mm | Veredelung: | verzinkt | Produktart: | Türband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |