Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürband ANUBA Top 320 Lift 3-D, verzinkt, Höhe 95 mm, re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustürband ANUBA Top 320 Lift 3-D, verzinkt, Höhe 95 mm, re
Haustürband ANUBA Top 320 Lift 3-D, verzinkt, Höhe 95 mm, re
Haustürband ANUBA Top 320 Lift 3-D, verzinkt, Höhe 95 mm, re
Artikel-Nr.:
     4708-6418305
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     TO320SM-HSR-FR-WV-S S9
EAN/GTIN:
     4049086172023
Haustürband ANUBA Top 320 Lift 3-D, verzinkt, Höhe 95 mm, re

3-dimensional einstellbares Haustür-Einbohrband stufenlose Seitenverstellung ohne Aushängen des Türblatts, durchgehender Achsbolzen, mit SM-Lager und Aushängesicherung für Überschlagstärken ab 15 mm Tragkraft unter Prüfbedingungen 2 Bänder pro Türe ca. 100 kg 3 Bänder pro Türe ca. 120 kg
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Anwendungsbereich:
Türen / Haustüren
Bandart:
Einbohrband
Bandhöhe:
95 mm
Flügelbolzen:
ø 7 x 50 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
320 Lift
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Top
Rahmenbolzen:
ø 9.8 x 60 mm
Rollen-ø:
20 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.