Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anuba - Duplex Türband 320-3D - rechts Gewindebolzen 100 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anuba - Duplex Türband 320-3D - rechts Gewindebolzen 100 mm verzinkt
Anuba - Duplex Türband 320-3D - rechts Gewindebolzen 100 mm verzinkt
Anuba - Duplex Türband 320-3D - rechts Gewindebolzen 100 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6419355
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     DU320DL-3R-TGB-WV-S S1
EAN/GTIN:
     4049086022519
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde bolzen
Anuba - Duplex Türband 320-3D - rechts Gewindebolzen 100 mm verzinkt

3-dimensional einstellbares Taschenband mit Flügelbolzen für Haustüren stufenlose, unabhängige Einstellungen ohne Aushängen des Türblatts, durchgehender Achsbolzen, durchgehende Dichtungsebene, mit Delrin-Lager, mit Aushängesicherung Tragkraft unter Prüfbedingungen 2 Bänder pro Türe ca. 110 kg 3 Bänder pro Türe ca. 130 kg 4 Bänder pro Türe ca. 160 kg
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Bandart:
Einbohrband / Haustürband
Bandhöhe:
97 mm
Flügelbolzen:
ø 9.8 x 100 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
320-3D,320-3D
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
DUPLEX,DUPLEX
Rollen-ø:
20 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.