| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6419361 Herst.-Nr.: DU320DL-3L-TST-EFP-S EAN/GTIN: 4049086173655 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haustürbänder ANUBA Duplex 320 3D-TST, Bandhöhe 97 mm, links
3-dimensional einstellbares Taschenband mit Bandlappen für stumpfeinschlagende Haustüren stufenlose, unabhängige Einstellungen ohne Aushängen des Türblatts, durchgehender Achsbolzen, durchgehende Dichtungsebene, mit Delrin-Lager, mit Aushängesicherung Tragkraft unter Prüfbedingungen 2 Bänder pro Türe ca. 110 kg 3 Bänder pro Türe ca. 130 kg 4 Bänder pro Türe ca. 160 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlag: | DIN links | Bandart: | Einbohrband / Haustürband | Bandhöhe: | 97 mm | H/B/S Platte: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl verzinkt | Material: | Stahl | Modellbezeichnung: | 320-3D-TST,320-3D-TST | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | DUPLEX,DUPLEX | Rollen-ø: | 20 mm | Veredelung: | verzinkt | Produktart: | Türband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |