Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANUBA-Stahlzargenbänder Mod.FE verzinkt, 16 mm, Höhe 41 mm Bolzen M10x1x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANUBA-Stahlzargenbänder Mod.FE verzinkt, 16 mm, Höhe 41 mm Bolzen M10x1x25
Artikel-Nr.:
     4708-6435016
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     FO216-SZ-WV CH
EAN/GTIN:
     4049086025862
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
ANUBA-Stahlzargenbänder Mod.FE verzinkt, 16 mm, Höhe 41 mm Bolzen M10x1x25

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Bandart:
Einbohrband
Bandhöhe:
41 mm
Flügelbolzen:
ø 8.5 x 55 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
Forta B
Packung:
1 Stück
Rahmenbolzen:
M 10 x 1 x 25 mm
Rollen-ø:
16 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Band
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.