Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANUBA-Stahlzargenbänder Mod.FE verzinkt, 18 mm, Höhe 44 mm Bolzen M10x1x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANUBA-Stahlzargenbänder Mod.FE verzinkt, 18 mm, Höhe 44 mm Bolzen M10x1x25
ANUBA-Stahlzargenbänder Mod.FE verzinkt, 18 mm, Höhe 44 mm Bolzen M10x1x25
Artikel-Nr.:
     4708-6435018
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     FO218-SZ-WV CH
EAN/GTIN:
     4049086026050
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
ANUBA-Stahlzargenbänder Mod.FE verzinkt, 18 mm, Höhe 44 mm Bolzen M10x1x25

Weitere Informationen:
Bandart:
Einbohrband
Bandhöhe:
44 mm
Bohrdistanz:
mm
Breite:
mm
Falztiefe:
mm
Flügelbreite:
,
Flügelbolzen:
ø 9.5 x 60 mm
für Schrauben-ø:
mm
H/B/S Platte:
mm
H:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
Forta B
Öffnungswinkel:
°
Packung:
1 Stück
Rahmenbolzen:
M 10 x 1 x 25 mm
Rollen-ø:
18 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türband
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.