Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANUBA-HERKULA-Stahlzargenband Mod.HE, verzinkt, 18mm, H 57mm Bolzen M10x1x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANUBA-HERKULA-Stahlzargenband Mod.HE, verzinkt, 18mm, H 57mm Bolzen M10x1x25 mm
ANUBA-HERKULA-Stahlzargenband Mod.HE, verzinkt, 18mm, H 57mm Bolzen M10x1x25 mm
ANUBA-HERKULA-Stahlzargenband Mod.HE, verzinkt, 18mm, H 57mm Bolzen M10x1x25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6436018
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     HE318GL-SZ-WV CH
EAN/GTIN:
     4049086031702
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
ANUBA-HERKULA-Stahlzargenband Mod.HE, verzinkt, 18mm, H 57mm Bolzen M10x1x25 mm

mit wartungsfreiem Gleitlager Tragkraft: 2 Bänder pro Türe 70 kg, 3 Bänder pro Türe 90 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Bandart:
Einbohrband
Bandhöhe:
57 mm
Flügelbolzen:
60 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
HE
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
HERKULA
Rahmenbolzen:
M 10 x 1 x 25 mm
Rollen-ø:
18 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Band
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.