Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SASSBA Spezialmittelteil HE18 MF 10x1x24 mm 2 mm radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SASSBA Spezialmittelteil HE18 MF 10x1x24 mm 2 mm radial
SASSBA Spezialmittelteil HE18 MF 10x1x24 mm 2 mm radial
SASSBA Spezialmittelteil HE18 MF 10x1x24 mm 2 mm radial
Artikel-Nr.:
     4708-6437709
Hersteller:
     SASSBA
Herst.-Nr.:
     174093
EAN/GTIN:
     7613168889054
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SASSBA Spezialmittelteil HE18 MF 10x1x24 mm 2 mm radial

Spezialmittelteile lösen Ihre Montageprobleme. Toleranzen bei der Zargen- bzw, Türenfertigung können mit versetzten Gewindebolzen in der Höhe (axial) oder seitlich (radial) ausgeglichen werden. Falls die Zarge für ein 16er- oder 18er-Band vorgesehen ist, können Sie dank einem Mittelteil MF 10x1 auch ein 22er-Band einsetzen. axial = für Höhenverstellung radial = für Seitenverstellung
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 mm radial
Bandart:
Einbohrband
Bandhöhe:
26 mm
Bohrdistanz:
mm
Breite:
mm
Falztiefe:
mm
Flügelbreite:
mm ,
für Schrauben-ø:
mm
Gewinde:
MF 10 x 1
H/B/S Platte:
mm
H:
mm
Länge:
24 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
11305
Öffnungswinkel:
°
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
18 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türband
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.