Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paumellenbänder, verzinkt 19/120 mm, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paumellenbänder, verzinkt 19/120 mm, links
Paumellenbänder, verzinkt 19/120 mm, links
Paumellenbänder, verzinkt 19/120 mm, links
Artikel-Nr.:
     4708-6443712
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     1440.20.120E.L
EAN/GTIN:
     7612416003624
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Paumellenbänder, verzinkt 19/120 mm, links

mit Laufring aus Stahl
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Bandart:
Paumellenband
Bandhöhe:
120 mm
Bohrdistanz:
mm
Breite:
mm
Falztiefe:
mm
Flügelbreite:
mm ,
für Schrauben-ø:
mm
H/B/S Platte:
mm
H:
mm
Lappenbreite:
16 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Öffnungswinkel:
°
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
12.5 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.