Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 76 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 76 mm
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 76 mm
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 76 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6450329
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     122/75
EAN/GTIN:
     4015912291220
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 76 mm

doppelseitig wirkend , mit Spannstift, mit Befestigungsschrauben und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Bandart:
Pendeltürband / Anschlagband
Flügelbreite:
610 mm
Flügelgewicht:
15 kg
H/B/S Platte:
mm
Lappenhöhe:
76 mm
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Paar
Türstärke:
18 - 25 mm
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,04*
€ 103,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,27*
€ 97,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.