Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 100.5 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 100.5 mm
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 100.5 mm
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 100.5 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6450330
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     122/100
EAN/GTIN:
     4015912301226
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 100.5 mm

doppelseitig wirkend , mit Spannstift, mit Befestigungsschrauben und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Bandart:
Pendeltürband / Anschlagband
Flügelbreite:
735 mm
Flügelgewicht:
22 kg
H/B/S Platte:
mm
Lappenhöhe:
100.5 mm
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Paar
Türstärke:
25 - 30 mm
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,33*
€ 106,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,97*
€ 104,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,54*
€ 100,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,23*
€ 82,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.