Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 126 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 126 mm
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 126 mm
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 126 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6450333
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     122/125
EAN/GTIN:
     4015912331223
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
Pendeltürbänder, vermessingt Lappenhöhe 126 mm

doppelseitig wirkend , mit Spannstift, mit Befestigungsschrauben und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Bandart:
Pendeltürband / Anschlagband
Flügelbreite:
735 mm
Flügelgewicht:
27 kg
H/B/S Platte:
mm
Lappenhöhe:
126 mm
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Paar
Türstärke:
30 - 35 mm
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,67*
€ 119,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,59*
€ 118,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,88*
€ 114,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,23*
€ 110,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.