Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatten FritsJurgens System One, M und M+, 80x40x9 mm, Edelstahl matt, rechteckige Bodenplatte, nicht einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatten FritsJurgens System One, M und M+, 80x40x9 mm, Edelstahl matt, rechteckige Bodenplatte, nicht einstellbar
Bodenplatten FritsJurgens System One, M und M+, 80x40x9 mm, Edelstahl matt, rechteckige Bodenplatte, nicht einstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-6451096
Hersteller:
     FRITSJURGENS
Herst.-Nr.:
     46.1740.0100
EAN/GTIN:
     8720681604701
Bodenplatten FritsJurgens System One, M und M+, 80x40x9 mm, Edelstahl matt, rechteckige Bodenplatte, nicht einstellbar

rechteckige Bodenplatte, nicht einstellbar
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
9 mm
Länge:
80 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.