| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6451115 Herst.-Nr.: 46.1736.0100 EAN/GTIN: 8718868492173 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | He/agon Guide FritsJurgens Duroplast Länge 1000mm, Einsatzmass 280 - 1100mm
Duroplast, für die Installation des oberen Zapfenbandes, wenn der Drehpunkt weiter als 280 mm von der Türkante entfernt ist und zum Nachjustieren Gehäuse und Sechskantschlüssel 64.511.15: Einsatzmass 280 - 1100 mm 64.511.16: Einsatzmass 1100 - 2000 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 32 mm | H/B/S Platte: | mm | Höhe: | 44 mm | Länge: | 1'000 mm | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Werkzeug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |