Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnotica Pro SE Magnetverschluss weiss rechteckig, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnotica Pro SE Magnetverschluss weiss rechteckig, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe
Magnotica Pro SE Magnetverschluss weiss rechteckig, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe
Magnotica Pro SE Magnetverschluss weiss rechteckig, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe
Magnotica Pro SE Magnetverschluss weiss rechteckig, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe
Magnotica Pro SE Magnetverschluss weiss rechteckig, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe
Artikel-Nr.:
     4708-6451185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70001095
EAN/GTIN:
     5414594061449
Magnotica Pro SE Magnetverschluss weiss rechteckig, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe

für Stahl- Aluminiumprofiltüren im Innenbereich - geeignet für Drehtüren, Pivottüren und Schiebetüren - magnetisch und kontaktlos - geräuschloses Öffnen und Schliessen von standard oder raumhohen Innentüren - verschleissfrei, ohne bewegliche Komponent - kompakte Einbaumasse, Alternative für Rollenschnäpper - Möglichkeit um verdeckt unter der Türverkleidung einzubauen - kein Türdrücker oder Schloss erforderlich - kann sowohl vertikal (Laibung des Türblatts) als auch horizontal (Oberseite des Türblatts) in jeder Art von Türrahmen montiert werden - Zugkraft: bei 2 mm Abstand - Minimum 40 N, 3 mm Abstand - Minimum 35 N, 4 mm Abstand - Minimum 30 N Lieferumfang: 2 Türmagnete und 2 Gegenplatten
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Pendeltüren
B/H/T:
22/73/14 mm
Breite:
22 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Höhe:
73 mm
Material:
Kunststoff / ZAMAK®
Modellbezeichnung:
SE
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Magnetica
Tiefe:
14 mm
Türstärke:
28 - 100
Zugkraft:
30 N - 40 N
Produktart:
Verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
11
€ 9,50*
ab € 44,38*
€ 59,82*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 56,56*
€ 74,51*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.