Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4708
>
Beleuchtung und Schiebetürbeschläge
>
Bauschiebetürbeschläge
>
Einbauelemente für Schiebetüren
>
Artikel
Klemmbeschlag für Ganzglastüren 8-10 mm, für 1 Flügel
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-6504393
Hersteller:
ECLISSE
Herst.-Nr.:
OPSVP3
EAN/GTIN:
8033393257135
Klemmbeschlag für Ganzglastüren 8-10 mm, für 1 Flügel
für 1 Flügel, aus ESG-Glas
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Klemmen
Breite:
45 mm
Flügelgewicht max.:
100 kg
Flügelzahl:
1-flüglig
Glasstärke:
8 - 10 mm
Höhe:
27 mm
L/B/H:
145 / 45 / 27 mm
Länge:
145 mm
Packung:
1 Set
Produktart:
Beschlag
... >
Beleuchtung und Schiebetürbeschläge
>
Bauschiebetürbeschläge
>
Einbauelemente für Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 175,20*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 217,21*
€ 258,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 215,51*
€ 256,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 208,39*
€ 247,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 201,99*
€ 240,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 175,20*
€ 208,49
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen