Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endpuffer, Platte 80/58 mm Stahl verzinkt, Ausl. 20-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endpuffer, Platte 80/58 mm Stahl verzinkt, Ausl. 20-40 mm
Endpuffer, Platte 80/58 mm Stahl verzinkt, Ausl. 20-40 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6510161
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     3180.020
EAN/GTIN:
     7610913035339
Endpuffer, Platte 80/58 mm Stahl verzinkt, Ausl. 20-40 mm

verstellbar, Angabe Ausladung bis Mitte Puffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetore / Schiebetüren
Ausladung:
20 - 40 mm
Breite Platte:
80 mm
H/B/S Platte:
58/80/- mm
Höhe Platte:
58 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.