| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6601770 Herst.-Nr.: DCA105-----35-- EAN/GTIN: 4042203792289 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mitnehmerklappe, verdeckt liegend, ASSA A105, DIN LS/RS, für Holztüren, Silberfarben EV1
Mitnehmerklappe zur verdeckten Montage im oberen Falzraum der Türan Holztüren, kombinierbar mit verdeckt und aufliegenden ASSA ABLOY Türschliessern, für Bandabstände bis 2800 mm, vorgerichtet für Obenverriegelungen am Standflügel Vorteile: - Verdeckt Montage -einsetzbar für verdeckte und aufliegende Türschliesser -Nachrüstung möglich -Installation DIN recht / DIN links -Bandabstand bis 1350-2800 mm - Türbreite bis 1400 mm -Produkt vorbereitet auf senkrechte Obenverriegelungen am Standflügel mit versch. Dornmassen -einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren (Einigungsnachweise in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür beachten) -einsetzbar an Fluchttüren -keine Beschädigung an der Oberfläche der Türflügel -Ausführung komplett aus Metall Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlag: | DIN links / DIN rechts | Anwendungsbereich: | Holz / Rahmentüren / Fluchttüranlagen | B/H/T: | mm | Farbe: | Silber | Farbe/Oberfläche: | Silber EV 1 | Material: | Metall | Modellbezeichnung: | A105 | Montage: | verdeckt | Packung: | 1 Stück | Türschliesserart: | Falztürschliesser | Veredelung: | EV 1 | Produktart: | Mitnehmer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |