Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene DORMA GSR-EMF2/V 1350-2500 mm, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene DORMA GSR-EMF2/V 1350-2500 mm, silberfarbig
Gleitschiene DORMA GSR-EMF2/V 1350-2500 mm, silberfarbig
Gleitschiene DORMA GSR-EMF2/V 1350-2500 mm, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     4708-6603641
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64132001
EAN/GTIN:
     4021226315286
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
gleitschiene
Gleitschiene DORMA GSR-EMF2/V 1350-2500 mm, silberfarbig

mit Schubstangenklemmsystem, komplett, DIN links und DIN rechts verwendbar mit elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln, die elektromechanische Feststellung ermöglicht das Feststellen einer Brandschutztüre in Verbindung mit einer externen Brandmeldeanlage oder der Rauchzentrale DORMA RMZ für Türschliesser DORMA TS 93 Contur Design Feststellpunkt zwischen 80°-120° Betriebsspannung: 24 V DC +/- 15% Einschaltdauer: 100% ED Leistungsaufnahme: 2,8 W
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Farbe:
Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber
Flügelbreite max.:
1'350 - 2'500 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelzahl:
2-flüglig
Modellbezeichnung:
GSR-EMF 2
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
TS 93 / Contur Design
Spannung:
24 V DC
Typ:
GSR-EMF 2/V
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 468,58*
€ 546,45*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,98*
€ 550,33*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,73*
€ 552,77*
Lager 4708
22
Frei Haus
ab € 527,82*
€ 596,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,76*
€ 604,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,47*
€ 709,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,94*
€ 699,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,10*
€ 668,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,26*
€ 653,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
9900064001800
ab € 298,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.