Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen-Schliessfolgeregler DORMA G 96 GSR-EMF 1, mit EMF im Standflügel Türhebel Edelstahl-Design


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gleitschienen-Schliessfolgeregler DORMA G 96 GSR-EMF 1, mit EMF im Standflügel Türhebel Edelstahl-Design
Gleitschienen-Schliessfolgeregler DORMA G 96 GSR-EMF 1, mit EMF im Standflügel Türhebel Edelstahl-Design
Artikel-Nr.:
     4708-6604164
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52008704
EAN/GTIN:
     4021226957554
Suchbegriffe:
Schließfolgeregler
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Gleitschienen-Schliessfolgeregler DORMA G 96 GSR-EMF 1, mit EMF im Standflügel Türhebel Edelstahl-Design

inkl. Schmiedehebel, mit elektromechanischer Feststellung im Standflügel, die elektromechanische Feststellung ermöglicht das Feststellen einer Brandschutztüre in Verbindung mit einer externen Brandmeldeanlage oder der Rauchzentrale DORMA RMZ Normalausführung, ohne Türschliesser - Feststellpunkt zwischen 80°-120° - Auslösemoment einstellbar - Betriebsspannung 24 V/DC +/-15% - Leistungsaufnahme 1,4 W - Einschaltdauer 100% Achtung: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel. Türstopper setzen!
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Modellbezeichnung:
G 96 GSR-EMF 1 /K8/K12,G 96 GSR-EMF 1 /K8/K12
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
ITS 96,ITS 96
Spannung:
24 V DC
Standflügelbreite:
700 - 2'800 mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Produktart:
Gleitschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 837,02*
€ 996,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 830,34*
€ 988,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 788,62*
€ 938,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 756,86*
€ 900,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 704,54*
€ 838,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.