Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA AP Dose für Handtaster Gehäuse für AP Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA AP Dose für Handtaster Gehäuse für AP Taster
DORMAKABA AP Dose für Handtaster Gehäuse für AP Taster
Artikel-Nr.:
     4708-6604444
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     5158533332
EAN/GTIN:
     4010337490814
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
DORMAKABA AP Dose für Handtaster Gehäuse für AP Taster

passend für Auslösetaster 66.044.43
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Breite:
80 mm
Farbe:
Weiss,Weiss
Höhe:
80 mm
L/B/S Stulp:
mm
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Weiss ,Kunststoff Weiss
Masse:
80/80 mm
Material:
Kunststoff,Kunststoff
Montage:
Aufputz,Aufputz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Montageplatte
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, aufputzdose weiß, aufputzdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.