Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA Gleitschienenschliessfolgeregler GSR VK XEA, Kurzversion für TB 1200-1350mm Farbe silber (P600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMA Gleitschienenschliessfolgeregler GSR VK XEA, Kurzversion für TB 1200-1350mm Farbe silber (P600)
DORMA Gleitschienenschliessfolgeregler GSR VK XEA, Kurzversion für TB 1200-1350mm Farbe silber (P600)
DORMA Gleitschienenschliessfolgeregler GSR VK XEA, Kurzversion für TB 1200-1350mm Farbe silber (P600)
Artikel-Nr.:
     4708-6609841
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57101001
EAN/GTIN:
     4048442639538
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
DORMA Gleitschienenschliessfolgeregler GSR VK XEA, Kurzversion für TB 1200-1350mm Farbe silber (P600)

mit Schubstangenklemmsystem, komplett, DIN links und DIN rechts verwendbar für Türschliesser DORMA TS 98 XEA
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Farbe:
Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber
Flügelbreite max.:
1'220 - 1'350 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Montageart:
Türblatt Bandseite
Modellbezeichnung:
GSR XEA,GSR XEA
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
TS 98,TS 98
Typ:
GSR/VK XEA
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 200,53*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 201,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 165,97*
€ 205,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 189,92*
€ 226,50*
Lager 4708
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,84*
€ 260,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.