Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller KWS 1026 silber lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türfeststeller KWS 1026 silber lackiert
Türfeststeller KWS 1026 silber lackiert
Türfeststeller KWS 1026 silber lackiert
Artikel-Nr.:
     4708-6621301
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     1026.02
EAN/GTIN:
     4041518130021
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller
Türfeststeller KWS 1026 silber lackiert

66.213.01/11: Tretbolzen verzinkt, Puffer Gummi schwarz 66.213.02/12: Tretbolzen Edelstahl, Puffer Gummi schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Flügelgewicht:
40 kg
H/B/S Platte:
mm
Hub:
30 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber einbrennlackiert
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
1026
Packung:
1 Stück
Veredelung:
einbrennlackiert
Produktart:
Türfeststeller
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 12,13*
€ 16,24*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 12,32*
€ 16,32*
2 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 12,30*
€ 16,34*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 12,31*
€ 16,41*
Lager 4708
11
1
€ 9,50*
ab € 16,41*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
102802
ab € 16,46*
Ähnlich
Woelm
106002
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.