Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller KWS 1224 silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türfeststeller KWS 1224 silber eloxiert
Türfeststeller KWS 1224 silber eloxiert
Türfeststeller KWS 1224 silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-6622522
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     1224.41
EAN/GTIN:
     4041518135477
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller kws
türfeststeller
Türfeststeller KWS 1224 silber eloxiert

Gehäuse Aluminium, sämtliche weiteren Metallteile Stahl verzinkt Gummi schwarz mit Befestigungsmaterial, Anschraubanleitung und Bohrschablone 66.225.54/64/74/84/94 = Innenteile Edelstahl-rostfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flügelgewicht:
40 kg
H/B/S Platte:
mm
Hub:
90 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium/Stahl farblos eloxiert
Material:
Aluminium / Stahl
Modellbezeichnung:
1220/1222/1224/1226/1228
Packung:
1 Stück
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Türfeststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.