Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Bodentürstopper ø 30 mm Edelstahl matt geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Bodentürstopper ø 30 mm Edelstahl matt geschliffen
Artikel-Nr.:
     4708-6628101
Hersteller:
     U.S.W.
Herst.-Nr.:
     81.123.60.1
EAN/GTIN:
     8718009150566
Wand- und Bodentürstopper ø 30 mm Edelstahl matt geschliffen

Gummi schwarz, mit Befestigungsschraube und Dübel 8 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen / Wand
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
36 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt geschliffen
Material:
Edelstahl
ø:
30 mm
Oberfläche:
matt geschliffen
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Formani
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.