Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgummi ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzgummi ø 50mm
Ersatzgummi ø 50mm
Artikel-Nr.:
     4708-6629411
Hersteller:
     U.S.W.
Herst.-Nr.:
     81.106.73.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Ersatzgummi ø 50mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
50 mm
Material/Oberfläche:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.