Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper BIG DISK TOW ø70mm, Edelstahlfinish/Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper BIG DISK TOW ø70mm, Edelstahlfinish/Gummi
Türstopper BIG DISK TOW ø70mm, Edelstahlfinish/Gummi
Türstopper BIG DISK TOW ø70mm, Edelstahlfinish/Gummi
Artikel-Nr.:
     4708-6629503
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15507200
EAN/GTIN:
     4001073300451
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Türstopper BIG DISK TOW ø70mm, Edelstahlfinish/Gummi

Puffer aus thermoplastischem Kautschuk schwarz, rutschfeste Gummiunterlage, überall einsetzbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
Gewicht:
1 kg
H/B/S Platte:
mm
Haftkraft:
,
Höhe:
70 mm
Material/Oberfläche:
Stahl edelstahlfinish
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
EH 5072
ø:
70 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
TOWER
Schrauben:
mm
Stromaufnahme:
mA
Veredelung:
edelstahlfinish
Produktart:
Türstopper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
9
1
€ 9,50*
ab € 14,02*
€ 20,18*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 20,255*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.