Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer SOG WALL ø38mm, H14mm Druckguss edelstahlfinish, Puffer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtürpuffer SOG WALL ø38mm, H14mm Druckguss edelstahlfinish, Puffer schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6629520
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15514011
EAN/GTIN:
     4001073299205
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Wandtürpuffer SOG WALL ø38mm, H14mm Druckguss edelstahlfinish, Puffer schwarz

Puffer aus thermoplastischem Kautschuk, mit Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Wand
Ausladung:
14 mm
Farbe:
Schwarz
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Druckguss Schwarz edelstahlfinish
Material:
Druckguss
Modellbezeichnung:
EH 5138/EH 5140/EH 5141
ø:
38 mm
Montage:
zum Anschrauben / zum Kleben
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
SCREW OR GLUE WALL
Veredelung:
edelstahlfinish
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.