Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer verchromt matt ø 25/35 mm Gummiring schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer verchromt matt ø 25/35 mm Gummiring schwarz
Türpuffer verchromt matt ø 25/35 mm Gummiring schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6629803
Hersteller:
     VALLI + VALLI
Herst.-Nr.:
     81.240.14.1
EAN/GTIN:
     8004002108575
Türpuffer verchromt matt ø 25/35 mm Gummiring schwarz

mit Stockschraube und Dübel 8 mm, Gummiring schwarz
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
35 mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
ø:
34 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.