Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Türstopper ""Igel"" grau meliert" Polyester, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Türstopper ""Igel"" grau meliert" Polyester, 1kg
"Türstopper ""Igel"" grau meliert" Polyester, 1kg
Artikel-Nr.:
     4708-6629805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5-E673
EAN/GTIN:
     8423224851357
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
"Türstopper ""Igel"" grau meliert" Polyester, 1kg

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
Breite:
215 mm
Farbe:
Grau
Gewicht:
1 kg
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
230 mm
Länge:
220 mm
Material/Oberfläche:
Polyester Grau
Material:
Polyester
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.