Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm verchromt pol., Gummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm verchromt pol., Gummi schwarz
Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm verchromt pol., Gummi schwarz
Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm verchromt pol., Gummi schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6630011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11.83.321.0
EAN/GTIN:
     9004715033309
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm verchromt pol., Gummi schwarz

Gummipuffer schwarz, Antiverdrehnocken-ø 6 mm, nur für leichte Türen geeignet
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
3 / 22 mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt poliert
Material:
Messing
ø:
44.5 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.