Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm vernickelt matt, Gummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm vernickelt matt, Gummi schwarz
Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm vernickelt matt, Gummi schwarz
Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm vernickelt matt, Gummi schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6630013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11.83.621.0
EAN/GTIN:
     9004715052379
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer, ø 46mm, 3/22mm vernickelt matt, Gummi schwarz

Gummipuffer schwarz, Antiverdrehnocken-ø 6 mm, nur für leichte Türen geeignet
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
3 / 22 mm
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Material:
Messing
ø:
44.5 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.