Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer, 30/30 mm, Druckguss alufinish/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer, 30/30 mm, Druckguss alufinish/schwarz
Türpuffer, 30/30 mm, Druckguss alufinish/schwarz
Türpuffer, 30/30 mm, Druckguss alufinish/schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6631402
Hersteller:
     CONFALONIERI
Herst.-Nr.:
     MA011360NAP1
EAN/GTIN:
     8032027336321
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer, 30/30 mm, Druckguss alufinish/schwarz

Puffer Polymer schwarz, mit Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen / Wand
Breite:
30 mm
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
30 mm
Länge:
30 mm
Material/Oberfläche:
Druckguss Aluminiumfinish
Material:
Druckguss
Packung:
1 Stück
Veredelung:
Aluminiumfinish
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.