Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper 3-STOP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper 3-STOP, schwarz
Türstopper 3-STOP, schwarz
Türstopper 3-STOP, schwarz
Türstopper 3-STOP, schwarz
Türstopper 3-STOP, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6631701
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15698801
EAN/GTIN:
     4001073071948
Türstopper 3-STOP, schwarz

Türkeil/Türstopper/Türhalter - optimale Fixierung der Tür durch drei abgerundete Keilformen mit unterschiedlichen Höhensteigung - flexibel einsetzbar, hinter der Tür als Stopper, vor der Tür als Feststeller
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
Farbe:
Schwarz
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
19.1 mm
Material/Oberfläche:
Elastomer Schwarz
Material:
Elastomer
Modellbezeichnung:
EH 6985/EH 6988,EH 6985/EH 6988
ø:
108.5 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
3STOP,3STOP
Produktart:
Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.