Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer ø 30 mm, weiss Pack à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandtürpuffer ø 30 mm, weiss Pack à 2 Stück
Wandtürpuffer ø 30 mm, weiss Pack à 2 Stück
Wandtürpuffer ø 30 mm, weiss Pack à 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-6631802
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15233012
EAN/GTIN:
     4001073296150
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Wandtürpuffer ø 30 mm, weiss Pack à 2 Stück

mit abnehmbarem Sockel, zum kleben auf allen glatten Oberflächen oder zum schrauben auf rauen Oberflächen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Wand
Farbe:
Weiss
H/B/S Platte:
mm
Haftkraft:
,
Höhe:
10 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Weiss
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
EH 2320/EH 2321/EH 2330/EH 2340/EH 2341/EH 2360/EH 2361
ø:
30 mm
Montage:
zum Anschrauben / zum Kleben
Packung:
2 Stück
Schrauben:
mm
Stromaufnahme:
mA
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.