Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer 3M Bumpon, schwarz selbstklebend, ø 20/5 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Puffer 3M Bumpon, schwarz selbstklebend, ø 20/5 mm
Puffer 3M Bumpon, schwarz selbstklebend, ø 20/5 mm
Puffer 3M Bumpon, schwarz selbstklebend, ø 20/5 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6634214
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000051862
EAN/GTIN:
     7630945487166
Suchbegriffe:
Schranktürbumper
Puffer 3M Bumpon, schwarz selbstklebend, ø 20/5 mm

selbstklebend und dauerelastisch
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Wand
Bogen:
24 Stück
Farbe:
Schwarz
H/B/S Platte:
mm
Haftkraft:
,
Höhe:
5 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
SJ-5344/SJ-5780
ø:
20 mm
Montage:
selbstklebend
Packung:
24 Stück
Produktlinie:
Bumpon™
Schrauben:
mm
Stromaufnahme:
mA
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,10*
€ 15,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,36*
€ 14,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,74*
€ 13,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,10*
€ 10,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.