Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange D1, M10/1517 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegelstange D1, M10/1517 mm
Treibriegelstange D1, M10/1517 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6713044
Hersteller:
     CARDATEC
Herst.-Nr.:
     04.8004.1517
EAN/GTIN:
     4011881918779
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
stange treibriegel
Treibriegelstange D1, M10/1517 mm

für Treibriegeladapter CARDATEC D1
Weitere Informationen:
für Stangen:
mm
Gewinde:
M 10
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
1'517 mm
Länge Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
D1
Profil:
8 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.