| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6715001 Herst.-Nr.: 931.0 EAN/GTIN: 7612043093104 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dichtungssystem HEBGO 931
schalldämmende Schleifdichtung Gleiter mit Selbstbohrschrauben, Höhenverstellung bis 10 mm, Leichtmetallprofile vorgelocht Set für 1 Türe (max. 1050 mm breit) bestehend aus: - 2 Halteprofile, Aluminium farblos eloxiert, mit Schrauben - 3 Gleiter - 1 Doppellippendichtung, Silikon, schwarz - 1 Halbrundprofil, Aluminium blank mit Befestigungsknöpfen, Schrauben und Dübeln - 2 Abschlusskappen, Kunststoff dunkelbraun Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modellbezeichnung: | 931 | Packung: | 1 Garnitur | Windlast/Holmlast: | kN/m | Produktart: | Dichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |