Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streiffenbürste OK-Line Nylon, gerade Form Höhe 50mm, Rücken 25mm, Schnitt 25mm ohne Löcher, Alu-Roh, L 2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streiffenbürste OK-Line Nylon, gerade Form Höhe 50mm, Rücken 25mm, Schnitt 25mm ohne Löcher, Alu-Roh, L 2500mm
Streiffenbürste OK-Line Nylon, gerade Form Höhe 50mm, Rücken 25mm, Schnitt 25mm ohne Löcher, Alu-Roh, L 2500mm
Artikel-Nr.:
     4708-6717714
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     A.BD.SP.18945.672
EAN/GTIN:
     7630945475408
Streiffenbürste OK-Line Nylon, gerade Form Höhe 50mm, Rücken 25mm, Schnitt 25mm ohne Löcher, Alu-Roh, L 2500mm

Dichtungsbürste Nylon schwarz mit Aluminium-Profil, roh gerade Form, ungelocht
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Holz
B:
25 mm
Breite:
9 mm
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
mm
Höhe:
50 mm
Länge:
2500 mm,2500 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium roh
Material:
Aluminium
Oberfläche:
roh
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Profilart:
Bürstendichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.