Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung S9710 Deventer TPE beige 200m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dichtung S9710 Deventer TPE beige 200m
Dichtung S9710 Deventer TPE beige 200m
Artikel-Nr.:
     4708-6741736
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     BA-6741736
EAN/GTIN:
     7630153415159
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung
Dichtung S9710 Deventer TPE beige 200m

Überschlagdichtungen für Fenster
Weitere Informationen:
Anschlagluft:
6 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Fenster
Breite:
mm
Farbe:
Beige
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
mm
Länge:
200 m,200 m
Material/Oberfläche:
TPE Beige
Material:
TPE
Modellbezeichnung:
S 9710
Nutbreite:
3 mm
Nuttiefe:
7.5 mm
Packung:
1 Rolle
Profil:
mm
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,53*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 289,28*
€ 344,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 288,11*
€ 342,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 284,95*
€ 339,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 273,82*
€ 325,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 237,53*
€ 282,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.