Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung S6705 Deventer-TPE schw. 150m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dichtung S6705 Deventer-TPE schw. 150m
Dichtung S6705 Deventer-TPE schw. 150m
Artikel-Nr.:
     4708-6741822
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     BA-6741822
EAN/GTIN:
     7630153415203
Dichtung S6705 Deventer-TPE schw. 150m

Blendrahmendichtungen für Fenster für System LEITZ
Weitere Informationen:
Anschlagluft:
5 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Fenster
Breite:
mm
Falzbreite:
12 mm
Farbe:
Schwarz
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
mm
Länge:
150 m,150 m
Material/Oberfläche:
TPE Schwarz
Material:
TPE
Modellbezeichnung:
S 6705
Nutbreite:
4 - 5 mm
Nuttiefe:
8 mm
Packung:
1 Rolle
Profil:
mm
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 342,65*
€ 407,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 340,89*
€ 405,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 328,61*
€ 391,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 318,79*
€ 379,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 283,96*
€ 337,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.