Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung S6616 Deventer-TPE schwarz 15m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dichtung S6616 Deventer-TPE schwarz 15m
Dichtung S6616 Deventer-TPE schwarz 15m
Artikel-Nr.:
     4708-6741830
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     BA-6741830
EAN/GTIN:
     7630153415227
Dichtung S6616 Deventer-TPE schwarz 15m

Blendrahmendichtungen für Fenster für System LEITZ-Trilux
Weitere Informationen:
Anschlagluft:
5 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Fenster
Breite:
mm
Falzbreite:
12 mm
Farbe:
Schwarz
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
mm
Länge:
15 m,15 m
Material/Oberfläche:
TPE Schwarz
Material:
TPE
Modellbezeichnung:
S 6616
Nutbreite:
4 mm
Nuttiefe:
8 mm
Packung:
1 Rolle
Profil:
mm
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,38*
€ 40,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,67*
€ 35,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.