Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung S9168a Deventer schwarz 200m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dichtung S9168a Deventer schwarz 200m
Dichtung S9168a Deventer schwarz 200m
Artikel-Nr.:
     4708-6742810
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     BA-6742810
EAN/GTIN:
     7630153415319
Dichtung S9168a Deventer schwarz 200m

Sanierungsdichtungen, selbstklebend
Weitere Informationen:
Anschlagluft:
2.5 mm
Breite:
mm
Farbe:
Schwarz
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
mm
Länge:
200 m,200 m
Material/Oberfläche:
TPE Schwarz
Material:
TPE
Modellbezeichnung:
S 9168a K
Montage:
selbstklebend
Packung:
1 Rolle
Profil:
mm
Profilart:
Sanierungsprofil / Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,84*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 349,99*
€ 416,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 346,90*
€ 412,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 331,13*
€ 394,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 313,47*
€ 373,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 285,84*
€ 340,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.