Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hebeschiebetürgriffe PZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeschiebetürgriffe PZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071
Hebeschiebetürgriffe PZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071
Artikel-Nr.:
     4708-7109022
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     238400
EAN/GTIN:
     7613212238401
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Hebeschiebetürgriffe PZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071

Weitere Informationen:
4-kant:
10/50 mm
Ausladung:
70 mm
Breite Rosette:
34 mm
Distanz:
69 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Gewinde:
M 5
H/B/S Rosette:
188/34/15
Höhe Rosette:
188 mm
Länge Griff:
280 mm
Lochung:
PZ
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
5071-6143 K,5071-6143 K
ø Griff:
20 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schraubendistanz:
80 mm
Stärke Rosette:
15 mm
Produktart:
Hebeschiebetürgriff
Produkttitel:
Hebeschiebetürgriff,Hebeschiebetürgriff
SAP Text:
Hebeschiebetürgriff,Hebeschiebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.