Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zungenkloben, Lichtweite 21 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zungenkloben, Lichtweite 21 mm Stahl verzinkt
Zungenkloben, Lichtweite 21 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7312127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13872018
EAN/GTIN:
     7630005951255
Zungenkloben, Lichtweite 21 mm Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fenster
Breite:
12 mm ,12 mm
Höhe:
55 mm ,55 mm
Lichtmass:
21 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl,Stahl
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
4 mm
Tiefe:
21 mm
Veredelung:
verzinkt,verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.