Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einreiberschlösschen verzinkt Dornmass 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einreiberschlösschen verzinkt Dornmass 17 mm
Einreiberschlösschen verzinkt Dornmass 17 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7330117
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     EE50017K
EAN/GTIN:
     4033449018349
Suchbegriffe:
Einreiberschlösschen
Einreibschloss
einreiberschlösschen fuhr
einreiberschlösschen
Einreiberschlösschen verzinkt Dornmass 17 mm

mit Zungenschliessblech 77/16 mm, mit 2 Schrauben M 5/35 mm
Weitere Informationen:
4-kant:
7 mm
Anwendungsbereich:
Fenster
Breite Stulp:
16 mm
Dornmass:
17 mm
L/B/S Stulp:
110/16/2.3 mm
Länge Stulp:
110 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Einreiber
Stärke Stulp:
2.3 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Fensterschloss
Produkttitel:
Einsteck-Einreiberschloss
SAP Text:
Einsteck-Einreiberschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.