| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-7330150 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B99077.D.0.13X0028 EAN/GTIN: 7630945491781 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dornvorrichtung Stahl verzinkt
Dorn einseitig mit Vierkant 6 mm für Dornschlüssel, anderseitig mit Vierkant 7 mm für Einreiber Hülse Messing vernickelt mit Wulst und Schraubenzieher Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Fenster | L/B/S Stulp: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl verzinkt | Material: | Stahl | ø: | 14 / 12 mm | Packung: | 1 Stück | Schlossart: | Einreiber | Veredelung: | verzinkt | Produktart: | Fensterschloss | Produkttitel: | Dornvorrichtung | SAP Text: | Dornvorrichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |