Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliesskloben, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliesskloben, silberfarbig
Schliesskloben, silberfarbig
Schliesskloben, silberfarbig
Schliesskloben, silberfarbig
Schliesskloben, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     4708-7525211
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     90050061407
EAN/GTIN:
     4016753034991
Schliesskloben, silberfarbig

passend zu Oberlichtfallen 75.250.+ 75.251.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fenster
Farbe:
farblos
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium,Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
4.5 mm
Überschlag:
16 mm ,16 mm
Veredelung:
eloxiert,eloxiert
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.